Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BG335
Cod. Produttore
XB4BG335
Cod. EAN
3606486341193

Informazioni di prodotto

Selettore a chiave, Harmony XB4, metallo, nero, 22 mm, chiave 455, 3 posizioni, fisse, estrazione chiave centro, 2 NO, Push in

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo selettore a chiave modulare nero Harmony XB4 (chiave n. 455) ha 3 posizioni e funziona con un meccanismo di mantenimento in posizione con estrazione della chiave nella posizione centrale. Questo selettore a chiave in metallo fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle vostre macchine. È dotato di 2 contatti NA con funzionamento ad interruzione lenta. Questo selettore a chiave fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle vostre macchine. Si installa facilmente in fori standard da 22 mm di diametro e si collega ai circuiti di controllo tramite terminali a innesto. Fornisce al personale autorizzato un modo sicuro per passare dalla modalità operativa del processo a quella della macchina o viceversa. Questo prodotto è realizzato in metallo e pesa 127 g. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni grazie alle classificazioni IP66, IP67, IP69 e IP69K, rendendolo ideale per l'uso in ambienti difficili. Harmony offre un design innovativo ed ergonomico che migliora l'affidabilità di pannelli, macchine e processi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Nero

numero di posizioni di commutazione

3

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Chiave

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Grado di protezione (NEMA)

4X, 13

Serie

Harmony XB4