Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BG615
Cod. Produttore
XB4BG615
Cod. EAN
3606486341674

Informazioni di prodotto

Selettore a chiave, Harmony XB4, metallo, nero, 22 mm, chiave 455, 2 pos, con ritorno da destra a sinistra, 1 NO, contatti Push in

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo selettore a chiave modulare nero Harmony XB4 (chiave n. 455) ha 2 posizioni e funziona con un meccanismo con ritorno a sinistra con estrazione della chiave nella posizione sinistra. Questo selettore a chiave in metallo fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle vostre macchine. È dotato di 1 contatto NA con funzionamento ad interruzione lenta. Questo selettore a chiave fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle vostre macchine. Si installa facilmente in fori standard da 22 mm di diametro e si collega ai circuiti di controllo tramite terminali a innesto. Fornisce al personale autorizzato un modo sicuro per passare dalla modalità operativa del processo a quella della macchina o viceversa. Questo prodotto è realizzato in metallo e pesa 121 g. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni grazie alle classificazioni IP66, IP67, IP69 e IP69K, rendendolo ideale per l'uso in ambienti difficili. Harmony offre un design innovativo ed ergonomico che migliora l'affidabilità di pannelli, macchine e processi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Nero

numero di posizioni di commutazione

2

tattile

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Chiave

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

4X, 13

Serie

Harmony XB4