› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Selettore a leva posizione V nero ad impulso

Cod. Rexel KM216874
Cod. Produttore 216874
Cod. EAN 4015082168742

Informazioni principali

  • Descrizione: M22-WKV SEL. (V) LEVA 2 POS. PERM.
  • Serie: Moeller series
  • Protezione: IP66
  • Posizioni: 2 (posizione a V)
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Dimensioni frontali: 29,7 mm
  • Norme: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Maniglia: con maniglia permanente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Selettore, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: con maniglia, permanente, 2 posizioni (posizione a V), Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

colore della calotta del segnalatore luminoso

Altro

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Moeller series

Selettore a leva posizione V nero ad impulso