› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Selettore a leva lunga 2 posizioni fisse ATEX

Cod. Rexel TEXB4BJ21GEX
Cod. Produttore XB4BJ21GEX
Cod. EAN 3606489485795

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XB4 explosive atmospheres
  • Montaggio: Foro Ø 22,5 mm
  • Posizioni: 2 fisse a 90°
  • Materiale testa: Metallo cromato
  • Grado protezione: IP66
  • Corrente nominale: 10 A in aria
  • Tensione isolamento: 415 V
  • Certificazione: INERIS 04ATEX9004U

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Harmony XB4 - ATEX D, un'offerta di pulsanti metallici Ø 22 mm, interruttori e lampade spia per atmosfere esplosive. Questo selettore completo è dotato di una leva lunga nera. Questa offerta è progettata appositamente per atmosfere esplosive. È progettato per l'uso nelle zone di polvere 21-22 e nelle zone di gas 1-2. Ha 2 posizioni operative e funziona con un meccanismo fisso. Ha 1 contatto NO con funzionamento ad apertura lenta. Questo selettore a chiave metallico è dotato di una ghiera metallica cromata. Questa offerta è progettata appositamente per applicazioni nel settore del gas e petrolio, oltre che per l'industria alimentare, le stazioni di servizio ecc. È un prodotto classificato IP65 ed è dotato di certificazione INERIS 04ATEX9004U. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con collegamenti a vite. La gamma Harmony XB4 offre funzioni innovative per un utilizzo semplice ed efficiente. Harmony XB4 - ATEX è la gamma di atmosfere esplosive più completa che copre la maggior parte delle applicazioni.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Nero

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB4 explosive atmospheres

Selettore a leva lunga 2 posizioni fisse ATEX