› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Selettore a leva filopannello 3 posizioni fisse 2NO

Cod. Rexel TEXB4FD33
Cod. Produttore XB4FD33
Cod. EAN 3606489580179

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XB4
  • Tipo: Selettore a leva 3 posizioni
  • Montaggio: Filopannello Ø 30,5 mm
  • Contatti: 2 NO apertura lenta
  • Materiale testa: Metallo cromato
  • Grado protezione: IP66, 67, 69, 69K
  • Dimensioni: 47x36,6x70 mm (H x L x P)
  • Connessione: Morsetti a vite

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Montato a filo pannello, questo selettore fa parte della gamma Harmony XB4 in metallo ed è un prodotto completo. Ha un diametro di montaggio di 30,5 mm. È disponibile l'opzione di marcatura personalizzata tramite lo strumento di personalizzazione web nel sito web di Schneider Electric. Il design a filo pannello di questo selettore risponde alle richieste del mercato in termini di ergonomia ed estetica. È dotato di una leva standard nera con 3 posizioni ± 45 posizioni fisse. Il tipo di contatto è 2NO ad apertura lenta e il terminale di collegamento è a vite. La testa è circolare. La ghiera è cromata e la base di fissaggio è in zamak. Il selettore pesa 95 grammi. Dimensioni: altezza 47 mm e larghezza 36,6 mm. La semplicità di installazione, la flessibilità e la robustezza lo rendono adatto per la maggior parte dei settori e delle applicazioni industriali. I gradi di protezione IP66, 67, 69 e 69K, tipo 12 13, 4, e 4X, IK06, assicurano protezione contro oggetti solidi e impatti elevati e tenuta a polvere e acqua. È certificato EN/IEC, CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS e per il settore navale. Tra gli accessori, utili per facilitare l'installazione e da ordinare separatamente, troviamo: il tappo otturatore rotondo in metallo montato a filo ghiera, l'anello in metallo, il distanziatore, la rondella protettiva e il kit di montaggio a filo. La confezione include 1 selettore. Può essere facilmente installato su un foro del pannello con l'aiuto di un cacciavite a croce. I contatti e le teste sono progettati per prevenire le vibrazioni, contribuendo a garantire un montaggio e un cablaggio sicuri. È ecocompatibile e conforme a direttive quali RoHS, RAEE, ecc. relative alla protezione dell'ambiente.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

30,5 mm

colore del pulsante

Nero

numero di posizioni di commutazione

3

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Altro

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony XB4

Selettore a leva filopannello 3 posizioni fisse 2NO