Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BG21EX
Cod. Produttore
XB4BG21EX
Cod. EAN
3389118030497

Informazioni di prodotto

Selettore a chiave, Harmony XB4, metallo, nero, 22mm, chiave 455, 2 posizioni fisse, 1 NO ATEX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il selettore completo Harmony XB4 fa parte della gamma di pulsanti in metallo di diametro 22 mm, Harmony XB4 ATEX per per atmosfere esplosive con polvere. È dotato di corpo in metallo e di selettore con chiave n. 455. Presenta 2 posizioni fisse a 90°. È dotato elemento con 1 contatto NO apertura lenta e di collegamento con morsetto a molla. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. È progettato per i settori industriali in cui possono essere presenti atmosfere esplosive. È conforme alla Direttiva Europea 2014/34/EU, zona 21/22.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Nero

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Chiave

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB4 explosive atmospheres

Produttore

Selettore a chiave nero Ø22 - 2 POSIZ. 90° - 1 NO - ATEX