Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4FG03
Cod. Produttore
XB4FG03
Cod. EAN
3606489580209

Informazioni di prodotto

Il selettore a chiave TEXB4FG03 offre un'installazione semplice e rapida, ideale per applicazioni industriali esigenti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio a filo pannello con foro standard da 30,5 mm
  • Facile fissaggio con cacciavite a croce
  • Accessori dedicati per un'installazione personalizzata e sicura
  • Contatti e teste antivibrazione per cablaggio affidabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Robustezza e protezione elevate (IP66, 67, 69, IK06)
  • Design ergonomico e resistente per lunga durata
  • Certificazioni internazionali per sicurezza e qualità
  • Conformità ambientale con direttive RoHS e RAEE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Montato a filo pannello, questo selettore fa parte della gamma Harmony XB4 in metallo ed è un prodotto completo. Ha un diametro di montaggio di 30,5 mm. È disponibile l'opzione di marcatura personalizzata tramite lo strumento di personalizzazione web nel sito web di Schneider Electric. Il design a filo pannello di questo selettore risponde alle richieste del mercato in termini di ergonomia ed estetica. Il selettore a chiave nero è compatibile con la chiave numero 455 e supporta 3 posizioni ± 45 posizioni fisse. Il tipo di contatto è 2NO ad apertura lenta e il terminale di collegamento è a vite. La testa è circolare. La ghiera è cromata e la base di fissaggio è in zamak. Il selettore a chiave pesa 127 grammi. Dimensioni: altezza 47 mm e larghezza 36,6 mm. La semplicità di installazione, la flessibilità e la robustezza lo rendono adatto per la maggior parte dei settori e delle applicazioni industriali. I gradi di protezione IP66, 67, 69 e 69K, tipo 12 13, 4, e 4X, IK06, assicurano protezione contro oggetti solidi e impatti elevati e tenuta a polvere e acqua. È certificato EN/IEC, CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS e per il settore navale. Tra gli accessori, utili per facilitare l'installazione e da ordinare separatamente, troviamo: il tappo otturatore rotondo in metallo montato a filo ghiera, l'anello in metallo, il distanziatore, la rondella protettiva e il kit di montaggio a filo. La confezione include 1 selettore a chiave. Può essere facilmente installato su un foro del pannello con l'aiuto di un cacciavite a croce. I contatti e le teste sono progettati per prevenire le vibrazioni, contribuendo a garantire un montaggio e un cablaggio sicuri. È ecocompatibile e conforme a direttive quali RoHS, RAEE, ecc. relative alla protezione dell'ambiente.

diametro del foro

30,5 mm

colore del pulsante

Nero

numero di posizioni di commutazione

3

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Chiave

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony XB4

Produttore

Selettore a chiave 455 filopannello 3 posizioni fisse 2NO , estrazione in tutte