Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BG61GEX
Cod. Produttore
XB4BG61GEX
Cod. EAN
3606489485788

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB4 explosive atmospheres
  • Tensione nominale: 415 V
  • Corrente nominale: 1,9 A a 380 V AC
  • Protezione IP: IP66
  • Materiale testa: Metallo cromato
  • Montaggio: Foro Ø 22,5 mm
  • Posizioni operatore: 2 posizioni 90°
  • Certificazione: INERIS 04ATEX9004U

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Harmony XB4 - ATEX D, un'offerta di pulsanti metallici Ø 22 mm, interruttori e lampade spia per atmosfere esplosive. Questo selettore a chiave viene fornito con la chiave numero 455 e l'estrazione della chiave a sinistra. Questa offerta è progettata appositamente per atmosfere esplosive. È progettato per l'uso nelle zone di polvere 21-22 e nelle zone di gas 1-2. Ha 2 posizioni operative e funziona con un meccanismo di ritorno a molla. Ha 1 contatto NO con funzionamento ad apertura lenta. Questo selettore a chiave metallico è dotato di una ghiera metallica cromata. Questa offerta è progettata appositamente per applicazioni nel settore del gas e petrolio, oltre che per l'industria alimentare, le stazioni di servizio ecc. È un prodotto classificato IP65 ed è dotato di certificazione INERIS 04ATEX9004U. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con collegamenti a vite. La gamma Harmony XB4 offre funzioni innovative per un utilizzo semplice ed efficiente. Harmony XB4 - ATEX è la gamma di atmosfere esplosive più completa che copre la maggior parte delle applicazioni.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Nero

numero di posizioni di commutazione

2

tattile

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Chiave

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB4 explosive atmospheres

Produttore

Selettore a chiave 455 2 posizioni con ritorno ATEX