Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB7NG21
Cod. Produttore
XB7NG21
Cod. EAN
3606480470271

Informazioni di prodotto

Il selettore a chiave Harmony XB7 garantisce un controllo sicuro e versatile delle macchine.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione in aperture standard da 22 mm
  • Morsetti a vite semplici da collegare
  • Robusto con grado di protezione IP65, resistente a urti e vibrazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Commutazione sicura tra modalità operative
  • Affidabilità nel tempo grazie alla protezione da polvere e liquidi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il selettore monolitico a chiave Harmony XB7 di Schneider Electric (chiave n.455) nero ha 2 posizioni, funziona con un meccanismo fisso con estrazione della chiave a sinistra e utilizza morsetti a vite. Ha 1 contatto NO e una ghiera in plastica. Questo selettore a chiave mono-componente fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro ed è collegabile ai circuiti di comando con semplici morsetti a vite. Fornisce un modo sicuro per il personale autorizzato di commutare tra le modalità operative di processo o macchina. Grazie al suo grado di protezione IP65 è resistente all'urto e alle vibrazioni ed è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Nero

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Chiave

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

Harmony XB7

Produttore

selettore a chiave Ø 22 - serr - 2 pos - 1 no - Ronis 455 estrazione a sinistra