Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5FG61
Cod. Produttore
XB5FG61
Cod. EAN
3606481360632

Informazioni di prodotto

  • Montaggio: filo pannello
  • Serie: Harmony XB5
  • Diametro montaggio: 30,5 mm
  • Posizioni chiave: 2 posizioni ± 90°
  • Tipo contatto: 1NO apertura lenta
  • Grado protezione: IP66, 67, 69, 69K
  • Materiale: plastica per ghiera e base
  • Dimensioni: 42x36,6 mm (HxL)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Montato a filo pannello, questo selettore a chiave fa parte della gamma Harmony XB5 in plastica ed è un prodotto completo. Ha un diametro di montaggio di 30,5 mm. È disponibile l'opzione di marcatura personalizzata tramite lo strumento di personalizzazione web nel sito web di Schneider Electric. Il design a filo pannello di questo selettore risponde alle richieste del mercato in termini di ergonomia ed estetica. Il selettore a chiave nero è compatibile con la chiave numero 455 e supporta 2 posizioni ± 90 gradi con ritorno a molla da sinistra. Il tipo di contatto è 1NO ad apertura lenta e il terminale di collegamento è a vite. La testa è circolare. Ghiera e base di fissaggio sono in plastica. Il selettore pesa 83 grammi. Dimensioni: altezza 42 mm e larghezza 36,6 mm. La semplicità di installazione, la flessibilità e la robustezza lo rendono adatto per la maggior parte dei settori e delle applicazioni industriali. I gradi di protezione IP66, 67, 69 e 69K, tipo 13 e 4X, IK03, assicurano protezione contro oggetti solidi e impatti elevati e tenuta a polvere e acqua. È certificato EN/IEC, CE, UL, CSA, NEMA, JIS e per il settore navale. Tra gli accessori, utili per facilitare l'installazione e da ordinare separatamente, troviamo: il tappo otturatore rotondo in metallo montato a filo ghiera, l'anello in metallo, il distanziatore, la rondella protettiva e il kit di montaggio a filo. La confezione include 1 selettore a chiave. Può essere facilmente installato su un foro del pannello con l'aiuto di un cacciavite a croce. I contatti e le teste sono progettati per prevenire le vibrazioni, contribuendo a garantire un montaggio e un cablaggio sicuri. È ecocompatibile e conforme a direttive quali RoHS, RAEE, ecc. relative alla protezione dell'ambiente.

diametro del foro

30,5 mm

colore del pulsante

Nero

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Chiave

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony XB5

Produttore

Selettore a chiave 2 pos.con ritorno filopannello Ø30 1NO