Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZA2BD3
Cod. Produttore
ZA2BD3
Cod. EAN
3389110645316

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Selettore 3 posizioni
  • Colore: Nero
  • Peso netto: 0,018 kg
  • Montaggio: Lato frontale cassetta
  • Protezione: IP65 / IK08
  • Temperatura: -25…70 °C
  • Norme: IEC 60947-5-1, UL 508
  • Serie: Harmony XAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony ZA2BD3 è una testa selettore - 3 posizioni - leva standard. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

3

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Serie

Harmony XAC Pendant control stations