Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZA2BD2
Cod. Produttore
ZA2BD2
Cod. EAN
3389110645309

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Selettore 2 posizioni
  • Colore capsula: Nero
  • Grado protezione IP: IP65
  • Resistenza urti: 100 gn IK08
  • Temperatura ambiente: -25…70 °C
  • Norme di riferimento: IEC 60947-5-1, UL 508
  • Peso netto: 0,018 kg
  • Serie: Harmony XAC Pendant control stations

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony ZA2BD2 è una testa selettore - 2 posizioni - leva standard. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Serie

Harmony XAC Pendant control stations