Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 452 5
Cod. Produttore
EO 525 9
Cod. EAN
7320500294680

Informazioni di prodotto

M3SS2-21R Selector Switch

Documentazione tecnica

Selettore a 3 posizioni con custodia in materiale resistente, caratterizzato da un design compatto e funzionale. Il modello ELEP 452 5 si distingue per il colore rosso, ideale per un'identificazione immediata e sicura nelle installazioni elettriche. È progettato per garantire affidabilità e facilità d'uso in contesti industriali e civili, assicurando un controllo preciso e duraturo. La struttura robusta offre una protezione efficace contro gli agenti esterni, rendendolo adatto a diverse applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: The M3SS2-21R Selector Switch is: 3-position - Momentary - Short handle - Red - Illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

3

illuminabile

tattile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

colore della calotta del segnalatore luminoso

Rosso

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M3SS2

Produttore

ABB

Selettore 3 posizioni momentaneo rosso illuminato plastica cromo uso industriale e civile