Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9001KS53FBH2
Cod. Produttore
9001KS53FBH2
Cod. EAN
0785901035282

Informazioni di prodotto

Selettore 3 posizioni Ø30

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il selettore fornisce un'interfaccia versatile per il comando delle macchine ed è un metodo efficace per impostare la macchina in varie modalità di funzionamento. Assicura resistenza agli urti, tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale per l'uso in ambienti difficili. È facilmente installabile in fori standard del pannello da 30 mm di diametro ed è collegabile ai circuiti di comando con semplici connessioni a morsetto a vite standard. Alte prestazioni. Conforme a norme e certificazioni internazionali (certificazione Marine ABS, tipo 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12 e 13).

diametro del foro

31 mm

colore del pulsante

Nero

numero di posizioni di commutazione

3

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

Altro

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony 9001 K