Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB7ND33
Cod. Produttore
XB7ND33
Cod. EAN
3606480470264

Informazioni di prodotto

Il selettore a leva a 3 posizioni offre un controllo preciso e affidabile per impianti elettrici industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice in fori standard da 22 mm
  • Morsetti a vite per un collegamento rapido e sicuro
  • Meccanismo a molla per un funzionamento affidabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Grado di protezione IP65, resistente a polvere e liquidi
  • Robusto contro urti e vibrazioni, garantendo lunga durata
  • Consente un controllo versatile e sicuro delle macchine

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il selettore monolitico nero Harmony XB7 di Schneider Electric ha 3 posizioni, funziona con un meccanismo di ritorno a molla al centro e utilizza morsetti a vite. È dotato di 2 contatti NO e di una ghiera in plastica. Questo selettore mono-componente fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro ed è collegabile ai circuiti di comando con semplici morsetti a vite. Fornisce un metodo efficace per fornire alla macchina più ingressi diversi. Grazie al suo grado di protezione IP65 è resistente all'urto e alle vibrazioni ed è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Nero

numero di posizioni di commutazione

3

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

Harmony XB7

Produttore

Selettore Ø22 - nero - leva - 3 posizioni - 2 NO