› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Selettore Ø22 - nero - leva - 2 posizioni - 1 NO + 1 NC

Cod. Rexel TEXB7ND25
Cod. Produttore XB7ND25
Cod. EAN 3606480470257

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XB7
  • Diametro montaggio: 22 mm
  • Posizioni leva: 2 posizioni 90°
  • Contatti: 1 NO + 1 NC
  • Grado protezione: IP65 anteriore, IP20 posteriore
  • Durata meccanica: 300.000 cicli
  • Corrente nominale: 0,6 A AC-14 a 120 V
  • Tipo fissaggio: dado 2-2,4 Nm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il selettore monolitico nero Harmony XB7 di Schneider Electric ha 2 posizioni, funziona con un meccanismo fisso e utilizza morsetti a vite. È dotato di 1 contatto NO + 1 contatto NC e di una ghiera in plastica. Questo selettore mono-componente fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro ed è collegabile ai circuiti di comando con semplici morsetti a vite. Fornisce un metodo efficace per fornire alla macchina più ingressi diversi. Grazie al suo grado di protezione IP65 è resistente all'urto e alle vibrazioni ed è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Nero

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

Harmony XB7

Selettore Ø22 - nero - leva - 2 posizioni - 1 NO + 1 NC