Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5AJ33
Cod. Produttore
XB5AJ33
Cod. EAN
3389110903522

Informazioni di prodotto

Selettore Ø22 - 3 posizioni - sblocco rotazione - leva LUNGA - nero - 2NO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il selettore modulare nero Harmony XB5 di Schneider Electric ha una leva lunga, 3 posizioni, funziona con un meccanismo fisso e utilizza morsetti a vite. È dotato di 2 contatti NA e di una doppia ghiera in plastica isolata. Questo selettore fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in fori standard di diametro 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con semplici morsetti a vite. Fornisce un metodo confortevole per impostare la macchina in varie modalità operative. È resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, grazie al grado di protezione IP69, che lo rende ideale all'uso in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Nero

numero di posizioni di commutazione

3

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony XB5

Produttore

Selettore Ø22 - 3 posizioni - sblocco rotazione - leva LUNGA - nero - 2NO