Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5AD53
Cod. Produttore
XB5AD53
Cod. EAN
3389110903461

Informazioni di prodotto

Il selettore a leva a 3 posizioni offre un controllo preciso e affidabile per applicazioni industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione rapida in fori standard da 22 mm
  • Collegamento semplice grazie ai morsetti a vite
  • Meccanismo ad impulso che facilita l’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta resistenza a urti, vibrazioni, polvere e acqua (IP69)
  • Versatilità di controllo con 3 posizioni
  • Affidabilità prolungata anche in ambienti gravosi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il selettore modulare nero Harmony XB5 di Schneider Electric ha 3 posizioni, funziona con un meccanismo ad impulso al centro e utilizza morsetti a vite. È dotato di 2 contatti NA e di una doppia ghiera in plastica isolata. Questo selettore fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile ai circuiti di comando con semplici morsetti a vite. Fornisce un metodo efficace per fornire alla macchina più ingressi diversi. È resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, grazie al grado di protezione IP69, che lo rende ideale all'uso in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Nero

numero di posizioni di commutazione

3

tattile

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Grado di protezione (NEMA)

13

tensione di alimentazione

230 ... 230 V

Serie

Harmony XB5

Produttore

Selettore Ø22 - 3 posizioni - con ritorno - leva nero - 2NO