Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5AD25
Cod. Produttore
XB5AD25
Cod. EAN
3389110134506

Informazioni di prodotto

Il selettore a leva a 2 posizioni offre un controllo affidabile e versatile per macchine industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione in fori standard da 22 mm
  • Morsetti a vite semplici da collegare
  • Design modulare per un montaggio rapido

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento affidabile con contatti NA e NC
  • Elevata resistenza a urti, polvere e acqua (IP69)
  • Risparmio energetico grazie a un controllo preciso delle modalità operative

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il selettore modulare nero Harmony XB5 di Schneider Electric ha 2 posizioni, funziona con un meccanismo fisso e utilizza morsetti a vite. È dotato di 1 contatto NA + 1 contatto NC e di una doppia ghiera in plastica isolata. Questo selettore fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in fori standard di diametro 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con semplici morsetti a vite. Fornisce un metodo efficace per impostare la macchina in varie modalità operative. È resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, grazie al grado di protezione IP69, che lo rende ideale all'uso in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Nero

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

13

tensione di alimentazione

230 ... 230 V

Serie

Harmony XB5

Produttore

Selettore Ø22 - 2 posizioni - sblocco rotazione - leva nero - 1NO+1NC