Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5AG41
Cod. Produttore
XB5AG41
Cod. EAN
3389110903508

Informazioni di prodotto

Selettore Ø22 - 2 posizioni - sblocco rotazione - a chiave - Ronis 455 - 1NO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il selettore modulare a chiave Harmony XB5 di Schneider Electric (chiave n.455) è di colore nero, ha 2 posizioni, funziona con un meccanismo fisso con estrazione della chiave a sinistra e a destra, e utilizza morsetti a vite. Ha 1 contatto NA e una ghiera in plastica. Questo selettore a chiave fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in fori standard di diametro 22 mm ed è collegabile con semplici morsetti a vite. Fornisce un modo sicuro per il personale autorizzato di commutare tra le modalità operative di processo o macchina. È resistente agli urti e alle vibrazione, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66 e IP69K, che la rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Nero

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Chiave

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

13

tensione di alimentazione

230 ... 230 V

Serie

Harmony XB5

Produttore

Selettore Ø22 - 2 posizioni - sblocco rotazione - a chiave - Ronis 455 - 1NO