Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BJ21
Cod. Produttore
XB4BJ21
Cod. EAN
3389110887082

Informazioni di prodotto

Il selettore modulare Harmony XB4 garantisce prestazioni affidabili e versatilità in ambienti gravosi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione in fori standard da 22 mm
  • Morsetti a vite per un cablaggio rapido e sicuro
  • Robusto meccanismo fisso per durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo preciso con leva lunga a 2 posizioni
  • Resistenza a urti, vibrazioni, polvere e acqua (IP66/IP67/IP69/IP69K)
  • Riduzione dei fermi macchina grazie alla robustezza del prodotto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il selettore modulare nero Harmony XB4 di Schneider Electric ha una leva lunga, 2 posizioni, funziona con un meccanismo fisso e utilizza morsetti a vite. Ha 1 contatto NA e una ghiera metallica cromata. Questo selettore fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in fori standard di diametro 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con semplici morsetti a vite. Fornisce un metodo efficace per impostare la macchina in varie modalità operative. È resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Nero

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony XB4

Produttore

Selettore Ø22 - 2 posizioni - leva lunga - nero - 1NO