› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

selettore Ø 22 - 2 pos. - Ritorno a molla - Leva std. - Nero - 1NO

Cod. Rexel TEXB5AD41
Cod. Produttore XB5AD41
Cod. EAN 3389118082809

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XB5
  • Diametro montaggio: 22,5 mm
  • Posizioni leva: 2 posizioni 90°
  • Tipo contatti: 1 NO
  • Tipo operatore: Ritorno da destra a sinistra
  • Grado protezione: IP67, IP69, IP69K
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Corrente nominale: 10 A fusibile gG

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il selettore modulare nero Harmony XB5 ha 2 posizioni, funziona con un meccanismo ad impulso da destra a sinistra e utilizza morsetti a vite. Il selettore fornisce un'interfaccia versatile per il comando delle macchine. È facilmente installabile in forature standard di 22 mm di diametro ed è collegabile ai circuiti di comando con semplici collegamenti con morsetti a vite. Fornisce un metodo efficace per impostare la macchina in varie modalità operative. Grazie al grado di protezione IP69 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. La sua ghiera in plastica lo rende ideale per applicazioni che richiedono una buona resistenza agli agenti chimici e/o un doppio isolamento elettrico.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Nero

numero di posizioni di commutazione

2

tattile

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony XB5

selettore Ø 22 - 2 pos. - Ritorno a molla - Leva std. - Nero - 1NO