Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 403 8
Cod. Produttore
KW 429 1
Cod. EAN
7320500283400

Informazioni di prodotto

M2SS1-21R Selector Switch

Documentazione tecnica

Selettore a due posizioni con codice M2SS1-21R, dotato di 2 poli e diametro 45 mm, caratterizzato da un colore rosso brillante. Progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro nei circuiti elettrici, è ideale per applicazioni che richiedono un comando manuale preciso e duraturo. La costruzione robusta assicura resistenza all'usura e facilità di installazione, rendendolo un componente essenziale per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: The M2SS1-21R Selector Switch is: 2-position - Momentary - Short handle - Red - Illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

illuminabile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

colore della calotta del segnalatore luminoso

Rosso

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M2SS1

Produttore

ABB

Selettore 2 posizioni momentaneo rosso 45 mm per impianti elettrici professionali