Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9001SKS11B
Cod. Produttore
9001SKS11B
Cod. EAN
0785901524366

Informazioni di prodotto

Il selettore Harmony 9001SK offre un controllo affidabile e versatile per macchine industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione in fori standard da 30 mm
  • Collegamento semplice ai circuiti di comando
  • Meccanismo fisso robusto e durevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Grado di protezione IP66 per resistenza a polvere e liquidi
  • Funzionamento affidabile in ambienti gravosi
  • Controllo efficiente con 2 posizioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il selettore nero Harmony 9001SK di Schneider Electric con camma E ha 2 posizioni e funziona con un meccanismo fisso. Ha una ghiera in plastica. Questo selettore fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 30 mm ed è facilmente collegabile ai circuiti di comando. Fornisce un metodo efficace per impostare la macchina in varie modalità operative. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

31 mm

colore del pulsante

Nero

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Altro

Tipologia di azionamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Harmony 9001SK