Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9001SKS11FB
Cod. Produttore
9001SKS11FB
Cod. EAN
0785901043560

Informazioni di prodotto

  • Materiale testa: Plastica
  • Diametro montaggio: 30 mm
  • Posizioni operatore: 2 fisse
  • Tipo operatore: Leva corta fissa
  • Grado protezione: IP65/IP66
  • Classe protezione elettrica: II IEC 61140
  • Resistenza urti: 50 gn IEC 60068-2-27
  • Serie: Harmony 9001SK

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il selettore nero Harmony 9001SK di Schneider Electric con leva lunga e camma E ha 2 posizioni e funziona con un meccanismo fisso. Ha una ghiera in plastica. Questo selettore con leva lunga fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 30 mm ed è facilmente collegabile ai circuiti di comando. Fornisce un metodo efficace per impostare la macchina in varie modalità operative. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

31 mm

colore del pulsante

Nero

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Harmony 9001SK