Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB6CGH5B
Cod. Produttore
XB6CGH5B
Cod. EAN
3389110764680

Informazioni di prodotto

Selettore a chiave quadrato - Ø 16 - 3 posizioni - plastica - 1 NO + 1 NC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il selettore a chiave completo nero Harmony XB6 fa parte della gamma dei pulsanti modulari in plastica di diametro 16 mm Harmony XB6. Ha una testa quadrata, con chiave Ronis n. 200 e 3 posizioni fisse. Dispone di 1 contatto NO + 1 contatto NC ad apertura lenta e di connessione Faston. Il suo diametro ridotto di 16 mm lo rende adatto ad applicazioni in cui è disponibile meno spazio per il montaggio, come macchine di piccole dimensioni e pannelli di comando. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni.

diametro del foro

16,2 mm

colore del pulsante

Nero

numero di posizioni di commutazione

3

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Chiave

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB6

Produttore

SELETORE A CHIAVE QUADRATO - Ø 16 - 3 POSIZ. - PLASTICA - 1 NO + 1 NC