Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELER 341 8
Cod. Produttore
ER 341 8
Cod. EAN
7320500245828

Informazioni di prodotto

C2SS2-10B-10 Selector Switch

Documentazione tecnica

Interruttore elettrico a due posizioni con selettore nero, progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Il design compatto lo rende ideale per installazioni in spazi ridotti, mentre la finitura nera conferisce un aspetto professionale e discreto. Questo componente è adatto per applicazioni elettriche che richiedono un comando preciso e stabile, offrendo facilità di utilizzo e manutenzione. Descrizione del produttore: The C2SS2-10B-10 Selector Switch is: Compact - Selector Switch - 2-position - Maintained - Short handle - Black - Non-illuminated - Black Plastic - 1NO - 1 NO - 0 NC - 24 ... 300, 300 V This Selector Switch is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

potenza dissipata

2,5 W

grado di protezione (IP)

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

C2SS2

Produttore

ABB

Selector switch compatto 2 posizioni manopola nera per controllo circuiti elettrici