Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPPS205
Cod. Produttore
NSYPPS205
Cod. EAN
3606485127149

Informazioni di prodotto

Segregazioni verticali 2000x500

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Segregazioni verticali per Spacial SF 1999 x 500 mm Fornisce una partizione tra due armadi adatti. Guarnizione di tenuta. Acciaio zincato.

colore

Altro

larghezza

14 mm

altezza

2000 mm

Adatto per armadi di profondità

500 mm

Tipologia costruttiva

Pezzo unico

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato

Serie

Spacial SF