Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPPS186
Cod. Produttore
NSYPPS186
Cod. EAN
3606485127125

Informazioni di prodotto

Segregazioni verticali 1800x600

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Segregazioni verticali per PanelSeT SF 1799 x 600 mm Applicazioni multifunzione. Pannello di separazione tra due armadi idonei. Supporto di montaggio nella struttura dell'armadio. Acciaio zincato. Elementi di fissaggio, guarnizione di tenuta, pannello incl.

colore

Altro

larghezza

14 mm

altezza

1800 mm

Adatto per armadi di profondità

600 mm

Tipologia costruttiva

Pezzo unico

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato

Serie

Spacial SF