Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLLVS06555
Cod. Produttore
LVS06555
Cod. EAN
3606481883926

Informazioni di prodotto

Segregazione, PrismaSeT 6300, forma 2, segregazione verticale tra armadi, per armadi D500

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di segregazione per PanelSeT SFNHD Compatibile per armadi di forma 2 con larghezza di 300 mm e profondità di 500 mm. In genere viene utilizzato per creare scomparti per sbarre di distribuzione o altre apparecchiature, garantendo una corretta organizzazione e sicurezza all'interno dell'armadio. La piastra di ripartizione è in metallo ed è disponibile in finitura bianca (RAL 9003). Grado di protezione IP55, per cui può essere utilizzato in vari ambienti.

colore

Bianco

larghezza

700 mm

numero RAL

9003

Adatto per armadi di larghezza

700 mm

Adatto per armadi di profondità

500 mm

Tipologia costruttiva

Pezzo unico

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

2

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

Serie

PrismaSeT

Produttore

Piastra segregazione verticale metallo bianco IP55 per armadi D500 PrismaSeT 6300 forma 2