Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
colore
Grigio
larghezza
705 mm
altezza
1980 mm
numero RAL
7035
Con cavo in ingresso
Adatto per armadi di larghezza
800 mm
Adatto per armadi di profondità
600 mm
materiale
Acciaio
numero di unità di altezza (UA)
40
Tipo superficie
Zincato
adatto come parete posteriore
Serie
PanelSeT for Motor Control Centers / MCC
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te