Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMBC206
Cod. Produttore
NSYMBC206
Cod. EAN
3606480850363

Informazioni di prodotto

Segregazione posteriore L600

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannelli di ripartizione posteriori da 2 mm per separare le sbarre di distribuzione dalle unità funzionali per applicazioni in comparti negli armadi Spacial SFM Fissaggio diretto su struttura cassetta La larghezza nominale è 600 mm L'altezza nominale è 2000 mm

colore

Grigio

larghezza

505 mm

altezza

1980 mm

numero RAL

7035

Con cavo in ingresso

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

Adatto per armadi di profondità

600 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

40

Tipo superficie

Zincato

adatto come parete posteriore

Serie

PanelSeT for Motor Control Centers / MCC

Produttore

Segregazione posteriore pannello 2 mm larghezza 600 mm per armadi Spacial SFM