Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04915
Cod. Produttore
04915
Cod. EAN
3303430049159

Informazioni di prodotto

Segregazione piena L400 P400

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La segregazione piena MG04915 con dimensioni di 400 mm di larghezza e 400 mm di profondità è un componente essenziale per la gestione sicura e ordinata degli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce un'adeguata separazione tra le diverse sezioni elettriche, migliorando la sicurezza e facilitando la manutenzione. Questo elemento è ideale per proteggere e organizzare i cablaggi, contribuendo a mantenere un ambiente di lavoro efficiente e conforme alle normative di sicurezza elettrica.

numero RAL

9001

materiale

acciaio

forma costruttiva

pezzo unico

larghezza totale per installazione in armadio

400 mm

larghezza

320 mm

profondità totale per installazione in armadio

400 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

Bianco

altezza

1821 mm

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b