Prodotti / Distribuzione elettrica /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04931
Cod. Produttore
LVS04931
Cod. EAN
3606481880376

Informazioni di prodotto

Segregazione laterale P600

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Segregazione inter-armadio per PrismaSeT P Segregazione metallica, utilizzata per separare due vani adiacenti. È costituito da due pannelli, ciascuno alto 850 mm. Le estremità superiore e inferiore sono dotate di aperture sfondabili per sbarre, conduttori PE/PEN o cavi ausiliari.

colore

Bianco

larghezza

150 mm

altezza

1920 mm

numero RAL

9003

Adatto per armadi di profondità

600 mm

Tipologia costruttiva

Pezzo unico

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

PrismaSeT

Produttore

Segregazione laterale metallica P600 per separazione vani armadio PrismaSeT, pannelli 850 mm altezza

€ 135,72 x 1 pz.