Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPPBS0200
Cod. Produttore
PPBS0200
Cod. EAN
8015646797278

Informazioni di prodotto

SEGREGAZIONE LAT. CELLA CIECA H=200MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PPBS0200 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Paratia laterale per lato ingresso per cella cieca

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4b

altezza

192 mm

per suddivisione interna forma 2a

materiale

acciaio

forma costruttiva

kit di montaggio

colore

naturale

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

larghezza

148.6 mm

per suddivisione interna forma 4a

Produttore

ABB

SEGREGAZIONE LAT. CELLA CIECA H 200