Prodotti / Distribuzione elettrica /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04974
Cod. Produttore
LVS04974
Cod. EAN
3606481880451

Informazioni di prodotto

Segregazione Barre H L400 P400

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Coperchio per quadri PrismaSeT P progettati per sbarre di distribuzione orizzontali. È compatibile con sbarre di distribuzione LGYE 2500A o BS 3200A e ha una larghezza di 400 mm e una profondità di 400 mm. Il coperchio è costituito da polvere epossidica di poliestere opaco (RAL 9003) bianca e ha un numero di moduli verticali di 3.

colore

Bianco

larghezza

400 mm

altezza

150 mm

numero RAL

9003

Adatto per armadi di larghezza

400 mm

Adatto per armadi di profondità

400 mm

Tipologia costruttiva

Pezzo unico

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

PrismaSeT

Produttore

Segregazione barre orizzontali coperchio 400x400 mm per quadri PrismaSeT distribuzione elettrica