Prodotti / Distribuzione elettrica /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04988
Cod. Produttore
LVS04988
Cod. EAN
3606481880512

Informazioni di prodotto

Segregazione Barre H L800 P600

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Coperchio per quadri PrismaSeT P progettati per sbarre di distribuzione orizzontali. È compatibile con sbarre di distribuzione LGYE 2500A o BS 3200A e ha una larghezza di 650/650+150 mm e una profondità di 600 mm. Il coperchio è costituito da polvere epossidica di poliestere opaco (RAL 9003) bianca e ha un numero di moduli verticali di 3.

colore

Bianco

altezza

150 mm

numero RAL

9003

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

Adatto per armadi di profondità

400 mm

Tipologia costruttiva

Pezzo unico

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

PrismaSeT

Produttore

Segregazione barre distribuzione orizzontali H800 P600 compatibile LGYE 2500A BS 3200A