Prodotti / Distribuzione elettrica /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04964
Cod. Produttore
LVS04964
Cod. EAN
3606481880000

Informazioni di prodotto

Segregazione Barre 4000A H L400 P800

Documentazione tecnica

Segregazione Barre 4000A H L400 P800

altezza

200 mm

numero RAL

9003

profondità totale per installazione in armadio

600 mm

forma costruttiva

pezzo unico

larghezza totale per installazione in armadio

400 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

Serie

PrismaSeT

Produttore

Segregazione Barre 4000A H L400 P800