Prodotti / Distribuzione elettrica /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04863
Cod. Produttore
LVS04863
Cod. EAN
3606481880239

Informazioni di prodotto

Segregazione att. post. MTZ2

Documentazione tecnica

Segregazione att. post. MTZ2

numero RAL

9003

forma costruttiva

pezzo unico

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

larghezza

575 mm

profondità totale per installazione in armadio

1000 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

300 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Segregazione att. post. MTZ2