Prodotti / Distribuzione elettrica /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04928
Cod. Produttore
LVS04928
Cod. EAN
3606481883759

Informazioni di prodotto

Struttura, PrismaSeT, Accessori, Segreg addiz Conn. LGYE L650 P600

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Segregazione funzionale PrismaSeT P Compatibile con MasterPact MTZ2. Copertura del collegamento tra un dispositivo in ingresso e le sbarre laterali. Segregazione aggiuntiva per connessioni prefabbricate LGYE D650

colore

Bianco

numero RAL

9003

Adatto per armadi di larghezza

650 mm

Adatto per armadi di profondità

1000 mm

Tipologia costruttiva

Pezzo unico

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

PrismaSeT

Produttore

Segregazione aggiuntiva connessioni prefabbricate LGYE L650 P600 PrismaSeT per MasterPact MTZ2