Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPSVS6090
Cod. Produttore
PSVS6090
Cod. EAN
8015646794833

Informazioni di prodotto

SEGREG.VERT.POST H=600MM P=900MM

Documentazione tecnica

Il TUPSVS6090 è un prodotto versatile e funzionale, progettato per una segregazione verticale efficace. Con un'altezza di 600 mm e una profondità di 900 mm, offre una soluzione ideale per organizzare e separare gli spazi in modo pratico. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza nel tempo. Questo articolo è una scelta eccellente per chi cerca un sistema di segregazione robusto e affidabile, perfetto per ambienti di lavoro e commerciali.

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4b

altezza

632.5 mm

per suddivisione interna forma 2a

materiale

acciaio

forma costruttiva

kit di montaggio

colore

naturale

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

larghezza

880 mm

per suddivisione interna forma 4a

Produttore

ABB

SEGREG.VERT.POST H 600MM P 900MM