Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPSVS5090
Cod. Produttore
PSVS5090
Cod. EAN
8015646794819

Informazioni di prodotto

SEGREG.VERT.POST H=500MM P=900MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PSVS5090 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Segregazione per interruttore orizzontale/Guida DIN/Piastra cieca in strutture con montante intermedio posteriore

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4b

altezza

532.5 mm

per suddivisione interna forma 2a

materiale

acciaio

forma costruttiva

kit di montaggio

colore

naturale

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

larghezza

880 mm

per suddivisione interna forma 4a

Produttore

ABB

SEGREG.VERT.POST H 500MM P 900MM