Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPSVS0157
Cod. Produttore
PSVS0157
Cod. EAN
8015646794338

Informazioni di prodotto

SEGREG.VERT.POST H=150MM P=700MM

Documentazione tecnica

Scopri il SEGREG.VERT.POST H 150MM P 700MM, un prodotto versatile e robusto, ideale per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo post di segregazione offre una protezione efficace e una stabilità duratura. La sua altezza di 150mm e la profondità di 700mm lo rendono perfetto per diverse configurazioni. La sua progettazione attenta garantisce una facilità di installazione e un'ottima adattabilità in vari ambienti. Un elemento essenziale per la sicurezza elettrica.

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4b

altezza

182.5 mm

per suddivisione interna forma 2a

materiale

acciaio

forma costruttiva

kit di montaggio

colore

naturale

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

larghezza

680 mm

per suddivisione interna forma 4a

Produttore

ABB

SEGREG.VERT.POST H 150MM P 700MM