Prodotti / Distribuzione elettrica /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04925
Cod. Produttore
LVS04925
Cod. EAN
3606481880338

Informazioni di prodotto

Segreg Conn.LGYE Dev>800A W650 P600

Documentazione tecnica

Segreg Conn.LGYE Dev>800A W650 P600

numero RAL

9003

profondità totale per installazione in armadio

1000 mm

forma costruttiva

pezzo unico

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

Serie

PrismaSeT

Produttore

Segreg Conn.LGYE Dev>800A W650 P600