Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPRVS2261
Cod. Produttore
PRVS2261
Cod. EAN
8015646795403

Informazioni di prodotto

SEGR.VERT.POST. H=225 L=300 (L STR=600 MI)

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PRVS2261 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Segregazione per interruttore verticale (segregazione lato barre) per T5/T6/T7/E1.2 fisso/interbloccato in strutture con montante intermedio posteriore

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4b

altezza

220 mm

per suddivisione interna forma 2a

materiale

acciaio

forma costruttiva

kit di montaggio

colore

naturale

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

larghezza

265.7 mm

per suddivisione interna forma 4a

Produttore

ABB

SEGR.VERT.POST. H 225MM L 600MM MI