Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPTVS1091
Cod. Produttore
PTVS1091
Cod. EAN
8015646795083

Informazioni di prodotto

SEGR.V.LAT.PRETR.POS.H=1000MM P=900MM MI

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PTVS1091 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Segregazione verticale laterale posteriore per strutture con montante intermedio

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4b

altezza

940.7 mm

per suddivisione interna forma 2a

materiale

acciaio

forma costruttiva

kit di montaggio

colore

naturale

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

larghezza

1000 mm

per suddivisione interna forma 4a

Produttore

ABB

SEGR.V.LAT.PRETR.POS.H 1000MM P 900