Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPSHF6072
Cod. Produttore
PSHF6072
Cod. EAN
8015646797346

Informazioni di prodotto

SEGR.ORIZ.F3B E2.2 FISSO L=600MM P=700MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PSHF6072 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Segregazione per interruttore verticale Emax 2 per strutture con o senza montante intermedio posteriore

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4b

altezza

458 mm

per suddivisione interna forma 2a

materiale

acciaio

forma costruttiva

kit di montaggio

colore

naturale

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

larghezza

642 mm

per suddivisione interna forma 4a

Produttore

ABB

SEGR.ORIZ.F3B E2.2 FISSO L 600MM P