Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPTHS6050
Cod. Produttore
PTHS6050
Cod. EAN
8015646794796

Informazioni di prodotto

SEGR.ORIZ.BARRE L= 600MM P=500MM SMI

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PTHS6050 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Segregazione barre in orizzontale in strutture senza montante intermedio Forma 2b

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4b

altezza

549.5 mm

per suddivisione interna forma 2a

materiale

acciaio

forma costruttiva

kit di montaggio

colore

naturale

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

larghezza

719 mm

per suddivisione interna forma 4a

Produttore

ABB

SEGR.ORIZ.BARRE L 600MM P 500MM SM