Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPFVS2060
Cod. Produttore
PFVS2060
Cod. EAN
8015646794895

Informazioni di prodotto

SEGR.FRONT. BARRE H=200MM L=600MM SMI

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PFVS2060 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Segregazione barre in orizzontale in strutture senza montante intermedio Forma 2b

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4b

altezza

2177 mm

per suddivisione interna forma 2a

materiale

acciaio

forma costruttiva

kit di montaggio

colore

naturale

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

larghezza

6477 mm

per suddivisione interna forma 4a

Produttore

ABB

SEGR.FRONT. BARRE H 200MM L 600MM S