Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPSVF6064
Cod. Produttore
PSVF6064
Cod. EAN
8015646793102

Informazioni di prodotto

SEGR.F2A-3A E4.2 FISSO H=600MM L=600MM
Codice Ordine: PSVF6064 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Segregazione per interruttore Emax 2

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4b

altezza

461.7 mm

per suddivisione interna forma 2a

materiale

acciaio

forma costruttiva

kit di montaggio

colore

naturale

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

larghezza

606 mm

per suddivisione interna forma 4a

Produttore

ABB

SEGR.F2A-3A E4.2 FISSO H 600MM L 60